Motion
23132 CC/C4W33

SKF
23132 CC/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05072140
No. Fabricante 23132 CC/C4W33
Precio4,745.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23132 CC/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05072140
No. Fabricante 23132 CC/C4W33
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
Precio4,745.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    44.15 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C4
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571143507
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    7316571143507

Descripción general

Descripción del fabricante
23132 CC C4 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"