Motion
CY1HT32-800B
CY1H, Cilindro sin varilla acoplado al imán
Artículo MI #05072220
No. Fabricante CY1HT32-800B
Precio2,425.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CY1H, Cilindro sin varilla acoplado al imán
Artículo MI #05072220
No. Fabricante CY1HT32-800B
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
Precio2,425.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    1065 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    800 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla de alta precisión CY1H acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una única unidad que se desplazará cuando se acciona con presión de aire. Se instala con guías lineales internas de un solo eje o de dos ejes para soportar una carga y un momento mayores, así como una mayor precisión que las series CY1S o CY1L .
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Amortiguador PC 2
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía lineal - Eje doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Tipo de tubería
    Tuberías centralizadas
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY1H32-PS
  • Serie
    CY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    B = (izquierda: amortiguador + perno de ajuste), (derecha: amortiguador + perno de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1HT32-800B CILINDRO PNEU
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
  • Velocidad: 70 ~ 500 mm/s.
  • Disponible con amortiguadores externos

También puede gustarle