Motion
63198
Broca de longitud de máquina de tornillo - 13 mm, Material de carburo, Canal de 60 mm, Ángulo de punta de 145 °, Longitud total de 109 mm
Artículo MI #05072240
No. Fabricante 63198
Precio535.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 13 mm, Material de carburo, Canal de 60 mm, Ángulo de punta de 145 °, Longitud total de 109 mm
Artículo MI #05072240
No. Fabricante 63198

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio535.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    13 mm
  • Longitud del canal
    60 mm
  • Longitud total
    109 mm
  • Diámetro del mango
    14 mm
  • Longitud del mango
    45 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    Margen doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    691781631981
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    145 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    691781631981

Descripción general

Descripción del fabricante
63198 13MM X 14MM SHK. BROCA DE CARBURO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo