Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Longitud total del acoplamiento50.2900 mm
- Código de tamaño de acoplamientoL070
- Longitud a través del orificio19.0500 mm
- Diámetro exterior34.5400 mm
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorHierro
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par43.2 pulg.
- UPC_NO685144461513