1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Martor USA
42045.22
Hoja de repuesto industrial - Acero al carbono, número de hojas: 50, grosor: 0.45 mm
Artículo MI #
05072605
No. Fabricante
42045.22
Precio
217.78 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Página anterior
Inicio
Herramientas e instrumentos de prueba
Herramientas manuales
Cuchillos y rascadores
Cuchillas de repuesto para cuchillos de utilidad
Martor USA 42045.22
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martor USA
42045.22
Hoja de repuesto industrial - Acero al carbono, número de hojas: 50, grosor: 0.45 mm
Artículo MI #
05072605
No. Fabricante
42045.22
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio
217.78 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Dimensiones
Altura
19 mm
Longitud
58 mm
Grosor
0.45 mm
Detalles
Material
Acero al carbono
Número de cuchillas
50
Descripción general
Descripción del fabricante
42045 HOJAS DE REPUESTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad