Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción5001 RS BRG
- Descripción largaEl 5001 RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 12 mm de diámetro con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 16 mm, sellado simple para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante5001 RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590212934