Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónSS6001-2RLD-22 COJINETE INOXIDABLE
- Descripción largaEl SS6001-2RLD-22 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 12 mm con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 8 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricanteSS6001-2RLD-22
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590445431