Motion
NF030504
Cojinete bridado de nailon: 0.1875 pulg. de D.I., 0.3125 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de longitud, 0.4375 pulg. de diám. ingl., material de nailon
Artículo MI #05073077
No. Fabricante NF030504
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado de nailon: 0.1875 pulg. de D.I., 0.3125 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de longitud, 0.4375 pulg. de diám. ingl., material de nailon
Artículo MI #05073077
No. Fabricante NF030504
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
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.59 mm;1/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.1875 pulg.
  • Valor P máximo
    400
  • Valor PV máximo
    3000
  • Exterior Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.0007 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bridado;sin mantenimiento
  • Material del cojinete
    Nailon
  • Material del casquillo
    Polímero moldeado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Cojinetes bridados de nailon
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±0.015 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0.005 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    ±0.015 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905108068
  • Material
    Nailon
  • Especificación del material
    Nailon moldeado 101
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.3125 in-0.3175 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Con bridas
  • UPC_NO
    717905108068

Descripción general

Descripción del fabricante
NF030504 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo