Motion
VXA2130-02N-1

SMC
VXA2130-02N-1

Válvula de puerto 2 de accionamiento neumático directo
Artículo MI #05073123
No. Fabricante VXA2130-02N-1
Precio28.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VXA2130-02N-1

Válvula de puerto 2 de accionamiento neumático directo
Artículo MI #05073123
No. Fabricante VXA2130-02N-1
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
Precio28.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    4.5 mm
  • Altura total
    64 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    25.6 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPTF
  • Peso
    170 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.5 Mpa2
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.5 Mpa
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VXA2130-02N-1 , MEDIO, PILOTO DE AIRE
  • Válvula de puerto 2 de accionamiento neumático directo
  • La selección adecuada de cuerpo y materiales de sellado permite la aplicación de una amplia variedad de fluidos
  • Cuerpo de válvula disponible en N.C. o N.A.
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 1/2 pulgadas
  • Presión piloto: 0.25 a 0.7 MPa

También puede gustarle