Motion
112-1163-006
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 6000 - Estándar, 737.4 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #05073154
No. Fabricante 112-1163-006
Precio4,175.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 6000 - Estándar, 737.4 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #05073154
No. Fabricante 112-1163-006
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
Precio4,175.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    12196 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Altura total
    5.78 pulg.
  • Longitud total
    14.00 pulg.
  • Ancho general
    5.80 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar; (SAE CC); 4 Perno; 127.0 [5.00] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 162.0 [6.38] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    150 l/min
  • Desplazamiento
    45.00 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    170 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    203 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    615 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    4 Brida de perno - Piloto de 5 pulg. - SAE CC
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    6000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 112-1163
  • 9 desplazamientos disponibles
  • Se puede utilizar en multitud de sectores
  • Presenta una multitud de opciones que hacen que este motor sea muy “inteligente” y flexible de aplicar
  • Muy fácil/flexible de integrar en un sistema
  • Motor muy resistente para aplicaciones exigentes

También puede gustarle