Motion
24052EMBW33C2

Timken
24052EMBW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05073392
No. Fabricante 24052EMBW33C2
Precio18,208.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24052EMBW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05073392
No. Fabricante 24052EMBW33C2
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
Precio18,208.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    5.5118 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    140.54 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    535000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C2
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    053893929699
  • RPM máximas (grasa)
    830 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    864000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    053893929699

Descripción general

Descripción del fabricante
24052 EMB W33 (C2)
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior