Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter5/8 in
- Outside Diameter0.8125 in
- Overall Width0.6250 in
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.03 lb
Details
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-612-1
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl B-1010;PDL125 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 5/8 pulg., tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.8125 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho total y 0.03 lb de peso, adecuado para sistemas de accionamiento automotriz e industrial.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.4500 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790226021
Descripción general
Descripción del fabricante
B-1010;PDL125 TAZA CLARIFICADA COMPLETA