Motion
B-1012;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
B-1012;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #05073449
No. Fabricante B-1012;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
B-1012;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #05073449
No. Fabricante B-1012;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5/8 in
  • Outside Diameter  
    0.8125 in
  • Overall Width  
    0.7500 in
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IR-612-1
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El B-1012;PDL125 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 5/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.8125 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho general y 0.05 lb de peso, diseñado para equipos automotrices e industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    3000 rpm, 4500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790225598

Descripción general

Descripción del fabricante
B-1012;PDL125 TAZA DIBUJADA COMPLETA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo