Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-1012
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa librada B-1412;PDL125 cuenta con un diámetro de orificio de 7/8 pulg., tipo de cierre abierto, configuración de copa librada con extremos abiertos, diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho total de 0.7500 pulg. y peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes automotrices y conjuntos de accionamiento industrial.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790229282