Motion
B-1416;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
B-1416;PDL051

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 7/8 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #05073457
No. Fabricante B-1416;PDL051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
B-1416;PDL051

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 7/8 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #05073457
No. Fabricante B-1416;PDL051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IR-1016
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El B-1416;PDL051 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 7/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho total y 0.08 lb de peso, diseñado para maquinaria industrial y sistemas de transmisión de potencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790229381

Descripción general

Descripción del fabricante
B-1416;PDL125 TAZA CLARIFICADA COMPLETA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo