Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.13 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-1816
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl B-2216;PDL125 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 1-3/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de copa dibujada de extremos abiertos, 1.6250 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho total y 0.13 lb de peso, adecuado para maquinaria industrial que requiere rodamientos compactos de alta capacidad.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.3200 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790226755