Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.13 lb
Detalles
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-2020
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada B-2610;PDL125 ofrece un diámetro de orificio de 1-5/8 pulg., tipo de cierre abierto con configuración de copa dibujada de extremos abiertos, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho total y 0.13 lb de peso, lo que lo hace ideal para maquinaria agrícola y sistemas de transmisión de potencia industrial.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.3900 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790225680