Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.29 lb
Detalles
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-2220
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada B-2620;PDL125 cuenta con un diámetro de orificio de 1-5/8 in, tipo de cierre abierto con extremos abiertos con diseño de copa dibujada, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho total de 1.2500 in y peso de 0.29 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes industriales de alta resistencia, equipos de construcción y sistemas de transmisión de potencia de alta carga.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.2600 rpm, 3900 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790225956