Motion
B-3012;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
B-3012;PDL001

Rodamiento de casquillo de agujas de copa estirada - Extremos abiertos con complemento completo, 1-7/8 in de diámetro interno, 2-1/4 in de DE, 3/4 in de ancho
Artículo MI #05073476
No. Fabricante B-3012;PDL001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
B-3012;PDL001

Rodamiento de casquillo de agujas de copa estirada - Extremos abiertos con complemento completo, 1-7/8 in de diámetro interno, 2-1/4 in de DE, 3/4 in de ancho
Artículo MI #05073476
No. Fabricante B-3012;PDL001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada B-3012;PDL001 cuenta con un diámetro de orificio de 1-7/8 pulg., tipo de cierre abierto, configuración de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 2.2500 pulg., ancho total de 0.7500 pulg. y peso de 0.19 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial pesada y sistemas de transmisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790229459

Descripción general

Descripción del fabricante
B-3012;PDL001 TAZA DIBUJADA COMPLETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo