Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.29 lb
Detalles
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-3024
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada B-3416;PDL449 cuenta con un diámetro de orificio de 2-1/8 pulgadas, tipo de cierre abierto, construcción de copa dibujada con extremos abiertos, 2.5000 pulgadas de diámetro exterior, 1.0000 pulgadas de ancho general y 0.29 libras de peso, lo que lo hace adecuado para equipos pesados y sistemas de transmisión industrial.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790229435