Motion
B-4216;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
B-4216;PDL001

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos con complemento completo, calibre de 2-5/8 pulg., diámetro externo de 3 pulg., ancho de 1 pulg.
Artículo MI #05073481
No. Fabricante B-4216;PDL001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
B-4216;PDL001

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos con complemento completo, calibre de 2-5/8 pulg., diámetro externo de 3 pulg., ancho de 1 pulg.
Artículo MI #05073481
No. Fabricante B-4216;PDL001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El B-4216;PDL001 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 2-5/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 3.0000 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho general y 0.35 lb de peso, ideal para equipos industriales y agrícolas pesados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    1700 rpm, 2500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790229466

Descripción general

Descripción del fabricante
B-4216;PDL001 TAZA DIBUJADA COMPLETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo