Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-5/8 pulg.
- Exterior Diámetro3.0000 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl B-4216;PDL125 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 2-5/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 3.0000 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho total y 0.35 lb de peso, diseñado para maquinaria industrial grande.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.1700 rpm, 2500 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790226090