Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro11/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.9375 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada BH-117;PDL125 cuenta con un diámetro de orificio de 11/16 pulg., tipo de cierre abierto con diseño de copa dibujada de extremos abiertos, diámetro exterior de 0.9375 pulg., ancho total de 0.4375 pulg. y peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para componentes automotrices y conjuntos mecánicos pequeños.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790226076