Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl JTT-1410;PDL449 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 7/8 in, tipo de cierre sellado, diseño de extremos abiertos, 1.1250 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho total y 0.04 lb de peso, ideal para sistemas que requieren sellado moderado y soporte de carga radial.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.8700 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieJTT
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790225703
Descripción general
Descripción del fabricante
JTT-1410;PD;L449 COJINETE ENJAULADO CON COPA DIBUJADA