Motion
K50X66X30H.ZB2

JTEKT KOYO (NRB)
K50X66X30H.ZB2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 66 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073488
No. Fabricante K50X66X30H.ZB2
Precio52.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
K50X66X30H.ZB2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 66 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073488
No. Fabricante K50X66X30H.ZB2
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
Precio52.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    66 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    42.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El K50X66X30H.ZB2 El cojinete de rodillos de aguja tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 66 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 42.33 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de trabajo pesado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    9100 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24500 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790213045

Descripción general

Descripción del fabricante
K50X66X30H.ZB2 CONJUNTO DE JAULA Y RODILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo