Motion
RCB-101416;PDL068

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-101416;PDL068

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #05073489
No. Fabricante RCB-101416;PDL068
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-101416;PDL068

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #05073489
No. Fabricante RCB-101416;PDL068
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    16.8 N-m
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El RCB-101416;PDL068 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 5/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de embrague de rodillo, diámetro exterior de 0.8750 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.05 lbs, ideal para aplicaciones de indexado y embrague de rueda libre en sistemas mecánicos compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RCB
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de cojinete y embrague de rodillo
  • UPC_NO
    605790230387

Descripción general

Descripción del fabricante
RCB-101416;PD;EMBRAGUE DE COPA DIBUJADA L068 , ETC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo