Motion
RCB-121616;PDL068

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-121616;PDL068

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #05073490
No. Fabricante RCB-121616;PDL068
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-121616;PDL068

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #05073490
No. Fabricante RCB-121616;PDL068
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    23.3 N-m
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de copa estirada RCB-121616;PDL068 cuenta con un diámetro de orificio de 3/4 in, tipo de cierre abierto con diseño de copa estirada de embrague de rodillo, 1.0000 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho total y 0.06 lb de peso, lo que lo hace adecuado para sistemas de embrague de rueda libre y aplicaciones de indexado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RCB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790230417

Descripción general

Descripción del fabricante
RCB-121616;PD;EMBRAGUE DE COPA DIBUJADA L068 , ETC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo