Motion
RCB-162117;PDL086

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-162117;PDL086

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 1-5/16 pulg., ancho de 27 mm
Artículo MI #05073491
No. Fabricante RCB-162117;PDL086
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-162117;PDL086

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 1-5/16 pulg., ancho de 27 mm
Artículo MI #05073491
No. Fabricante RCB-162117;PDL086
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    439 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada RCB-162117;PDL086 cuenta con un diámetro de orificio de 1.0000 in, tipo de cierre abierto con diseño de copa dibujada de embrague de rodillo, diámetro exterior de 1.3125 in y ancho total de 27 mm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de embrague de rueda libre e indexado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    RCB
  • UPC_NO
    605790230448

Descripción general

Descripción del fabricante
RCB-162117;EMBRAGUE DE COPA PDL086 , ETC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo