Motion
K12X16X10FV.H86

JTEKT KOYO (NRB)
K12X16X10FV.H86

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073492
No. Fabricante K12X16X10FV.H86
Precio11.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
K12X16X10FV.H86

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073492
No. Fabricante K12X16X10FV.H86

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El K12X16X10FV.H86 El cojinete de rodillos de aguja tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 10 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para dispositivos de precisión en miniatura.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790212932

Descripción general

Descripción del fabricante
K12X16X10FV.H86 CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo