Motion
B-186;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
B-186;PDL051

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/8 pulg., diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #05073506
No. Fabricante B-186;PDL051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
B-186;PDL051

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/8 pulg., diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #05073506
No. Fabricante B-186;PDL051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.039 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IR-1416
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada B-186;PDL051 tiene un diámetro de orificio de 1-1/8 pulg., tipo de cierre abierto con construcción de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho total de 0.3750 pulg. y peso de 0.039 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes compactos de alta resistencia y sistemas mecánicos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790229121

Descripción general

Descripción del fabricante
B-186;PDL125 TAZA EXTRAÍDA COMPLETA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo