Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.035 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-1416
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada B-186;PDL449 tiene un diámetro de orificio de 1-1/8 in, tipo de cierre abierto con construcción de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 1.3750 in, ancho total de 0.3750 in y peso de 0.035 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes compactos de alta resistencia y equipos industriales.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.2500 rpm, 3800 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790229138