Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRA-4
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada BH-78;PDL125 cuenta con un diámetro de orificio de 7/16 pulgadas, tipo de cierre abierto, construcción de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 0.6875 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial ligera.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.5700 rpm, 8800 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790233340