Motion
GB-44;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
GB-44;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-3/4 in, diámetro exterior de 3.1250 in, ancho de 12 mm, abierto
Artículo MI #05073525
No. Fabricante GB-44;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
GB-44;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-3/4 in, diámetro exterior de 3.1250 in, ancho de 12 mm, abierto
Artículo MI #05073525
No. Fabricante GB-44;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa dibujada GB-44;PDL125 cuenta con un diámetro de orificio de 2-3/4 pulg., tipo de cierre abierto, diseño de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho total de 12 mm y peso de 0.01 lb, lo que lo hace apropiado para aplicaciones industriales y mecánicas especializadas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GB
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de copa extraprecisión
  • UPC_NO
    605790233258

Descripción general

Descripción del fabricante
GB-44;PD;L125 RAZA SÓLIDA EN JAULA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo