Motion
GB-68;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
GB-68;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 0.3750 in, diámetro exterior de 0.5625 in, ancho de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #05073530
No. Fabricante GB-68;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
GB-68;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 0.3750 in, diámetro exterior de 0.5625 in, ancho de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #05073530
No. Fabricante GB-68;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.014 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja GB-68;PDL125 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 pulg., tipo de cierre abierto, configuración de copa con los extremos abiertos estirados, diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho total de 0.5000 pulg. y peso de 0.014 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GB-68, PDL125
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2162, ANSI/ABMA 18.2
  • UPC_NO
    605790226823

Descripción general

Descripción del fabricante
GB-68;PD;L125 TAZA DIBUJADA COMPLETA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo