Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.5625 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.59 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HJ-324124.2RS tiene un diámetro de orificio de 2.0000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.5625 pulgadas, un ancho total de 1.5000 pulgadas, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.59 libras, lo que lo hace ideal para sistemas industriales.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieHJ
- Estándares cumplidosASTM F2246, Norma Militar MS 51961
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja con brida integral
- UPC_NO605790199240