Motion
JT-1613;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
JT-1613;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.8125 pulg., sello único
Artículo MI #05073534
No. Fabricante JT-1613;PDL449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
JT-1613;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.8125 pulg., sello único
Artículo MI #05073534
No. Fabricante JT-1613;PDL449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El JT-1613;PDL449 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 1.0000 in, tipo de cierre de sello único, diseño de extremos abiertos, 1.2500 in de diámetro exterior, 0.8125 in de ancho general y 0.06 lb de peso, diseñado para sistemas sellados compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    JT
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790230370

Descripción general

Descripción del fabricante
JT-1613;PD;L449 COJINETE ENJAULADO CON COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo