Motion
NTH-3460
Ensamblaje de rodillo y jaula - 2.5000 pulg. de calibre, 3.7188 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #05073537
No. Fabricante NTH-3460
Precio217.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de rodillo y jaula - 2.5000 pulg. de calibre, 3.7188 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #05073537
No. Fabricante NTH-3460
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
Precio217.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7188 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Descripción
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    133 kN
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Serie
    NOCHE
  • Capacidad de carga estática
    433 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790253416

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE COJINETE DE EMPUJE NTH-3460, ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo