Motion
NTH-4270
Ensamblaje de rodillo y jaula - 2-5/8 pulg. de diámetro interior, 4-5/16 pulg. de diámetro exterior, 3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #05073539
No. Fabricante NTH-4270
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de rodillo y jaula - 2-5/8 pulg. de diámetro interior, 4-5/16 pulg. de diámetro exterior, 3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #05073539
No. Fabricante NTH-4270
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3125 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35100 lbf
  • Serie
    NOCHE
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790192753

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE COJINETE DE EMPUJE NTH-4270, ESTÁNDAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo