Motion
RC-040708;PDL092

JTEKT KOYO (NRB)
RC-040708;PDL092

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #05073541
No. Fabricante RC-040708;PDL092
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RC-040708;PDL092

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #05073541
No. Fabricante RC-040708;PDL092
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada RC-040708;PDL092 proporciona un diámetro de orificio de 1/4 pulg., tipo de cierre abierto, configuración de copa dibujada por el embrague de rodillo, diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho total de 0.5000 pulg. y peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de embrague compactos de contrapeso y de rueda libre.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RC
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de cojinete y embrague de rodillo
  • UPC_NO
    605790229992

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-040708;PD;EMBRAGUE DE COPA DIBUJADA L125 , ETC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo