Motion
RC-121610;PDL068

JTEKT KOYO (NRB)
RC-121610;PDL068

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #05073543
No. Fabricante RC-121610;PDL068
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RC-121610;PDL068

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #05073543
No. Fabricante RC-121610;PDL068
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3/4 in
  • Outside Diameter  
    1.0000 in
  • Overall Width  
    0.6250 in
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.04 lb

Details

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de copa estirada RC-121610;PDL068 cuenta con un diámetro de orificio de 3/4 in, tipo de cierre abierto, tipo de copa estirada del embrague de rodillo, 1.0000 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho general y 0.04 lb de peso, lo que lo hace ideal para aplicaciones de embrague unidireccional en transportadores y equipos de indexado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RC
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de cojinete y embrague de rodillo
  • UPC_NO
    605790230240

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-121610;PD;EMBRAGUE DE COPA L068 DIBUJADO, ETC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo