Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/32 pulg.
- Exterior Diámetro0.2813 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.002 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa B-2 1/2 4;PDL125 tiene un diámetro de orificio de 5/32 pulg., tipo de cierre abierto, construcción de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 0.2813 pulg., ancho total de 0.2500 pulg. y peso de 0.002 lb, lo que lo hace apropiado para conjuntos mecánicos en miniatura.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.11000 rpm, 7000 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790233289