Motion
B-2 1/2 5;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-2 1/2 5;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5/32 pulg., diámetro exterior de 0.2813 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #05073548
No. Fabricante B-2 1/2 5;PDL449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
B-2 1/2 5;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5/32 pulg., diámetro exterior de 0.2813 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #05073548
No. Fabricante B-2 1/2 5;PDL449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.2813 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El B-2 1/2 5;PDL449 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 5/32 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.2813 in de diámetro exterior, 0.3125 in de ancho general y 0.003 lb de peso, diseñado para aplicaciones mecánicas en miniatura.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    11000 rpm, 7000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790233319

Descripción general

Descripción del fabricante
B-2 1/2 5;PDL449 COPA DIBUJADA COMPL. COMPLETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo