Motion
RCB-061014-FS;PDL004

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-061014-FS;PDL004

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 3/8 pulg., diámetro exterior de 5/8 pulg., ancho de 7/8 pulg.
Artículo MI #05073549
No. Fabricante RCB-061014-FS;PDL004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-061014-FS;PDL004

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 3/8 pulg., diámetro exterior de 5/8 pulg., ancho de 7/8 pulg.
Artículo MI #05073549
No. Fabricante RCB-061014-FS;PDL004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    48.2 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El RCB-061014-FS;PDL004 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 3/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de embrague de rodillo, diámetro exterior de 0.6250 in, ancho total de 0.8750 in, adecuado para aplicaciones de embrague de rueda libre e indexado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    RCB
  • UPC_NO
    605790226212

Descripción general

Descripción del fabricante
RCB-061014-FS;PD;L004 EMBRAGUE DE COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo