Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Ancho0.8750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Par de apriete8.85 N-m
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada RCB-081214-FS;PDL068 ofrece un diámetro de orificio de 1/2 pulgadas, tipo de cierre abierto, construcción de copa dibujada con embrague de rodillo, diámetro exterior de 0.7500 pulgadas y ancho total de 0.8750 pulgadas, lo que lo hace adecuado para sistemas de embrague unidireccional compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- SerieRCB
- UPC_NO605790225772