Motion
B-47;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
B-47;PDL051

Rodamiento de casquillo de agujas de copa estirada - Extremos abiertos con complemento completo, 1/4 in de diámetro interno, 7/16 in de DE, 7/16 in de ancho
Artículo MI #05073559
No. Fabricante B-47;PDL051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
B-47;PDL051

Rodamiento de casquillo de agujas de copa estirada - Extremos abiertos con complemento completo, 1/4 in de diámetro interno, 7/16 in de DE, 7/16 in de ancho
Artículo MI #05073559
No. Fabricante B-47;PDL051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de copa librada B-47;PDL051 cuenta con un diámetro de orificio de 1/4 pulg., tipo de cierre abierto, diseño de copa librada con extremos abiertos, diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho total de 0.4375 pulg. y peso de 0.01 lb, lo que lo hace apropiado para dispositivos compactos y aplicaciones de maquinaria pequeña.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    10000 rpm, 6500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790228995

Descripción general

Descripción del fabricante
B-47;PDL051 TAZA DIBUJADA DE COMPLEMENTO COMPLETO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo