Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada B-56;PDL051 tiene un diámetro de orificio de 5/16 pulgadas, tipo de cierre abierto, extremos abiertos estilo copa dibujada, 0.5000 pulgadas de diámetro exterior, 0.3750 pulgadas de ancho general y pesa 0.01 libras, lo que lo hace adecuado para dispositivos mecánicos pequeños, herramientas de precisión y equipos de uso ligero.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.8300 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790229046