Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRA-3
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada B-68;PDL051 cuenta con un diámetro de orificio de 3/8 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 0.5625 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales de servicio ligero.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.4600 rpm, 7100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790229183