Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.013 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRA-5
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa librada B-86;PDL125 cuenta con un diámetro de orificio de 1/2 pulg., tipo de cierre abierto con extremos abiertos con diseño de copa dibujada, diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho total de 0.3750 pulg. y peso de 0.013 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes compactos y equipos de servicio ligero.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.3600 rpm, 5600 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790225505