Motion
J-2012;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
J-2012;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/4 pulg., diámetro exterior de 1-1/2 pulg., ancho de 3/4 pulg.
Artículo MI #05073584
No. Fabricante J-2012;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
J-2012;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/4 pulg., diámetro exterior de 1-1/2 pulg., ancho de 3/4 pulg.
Artículo MI #05073584
No. Fabricante J-2012;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IR-1612
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El J-2012;PDL125 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 1-1/4 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 1.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho total, adecuado para soporte de carga radial industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    10000 rpm, 6600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    J
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790226878

Descripción general

Descripción del fabricante
J-2012;PD;L125 TAZA DIBUJADA ENJAULADA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo