Motion
J-3616;PDL052

JTEKT KOYO (NRB)
J-3616;PDL052

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 2.6250 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #05073585
No. Fabricante J-3616;PDL052
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
J-3616;PDL052

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 2.6250 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #05073585
No. Fabricante J-3616;PDL052
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El J-3616;PDL052 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 2-1/4 pulg., tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho general y 0.25 lb de peso, ideal para maquinaria pesada y sistemas de transmisión de potencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    3600 rpm, 5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    J
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790232800

Descripción general

Descripción del fabricante
J-3616;PD;L052 COJINETE ENJAULADO CON COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo